Roue de transport Blickle LKPA-POA 125K-FI, Capacité de charge: 120 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 30 mm
Roulette de transport
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :LKPA-POA 125K-FI
Rubix :0174-7026445
Fabricant :292698
EAN :4047526292690


Résumé technique
| Capacité de charge | 120 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 30 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 120KG D.125MM AC BAND.POLYA 30MM MOY BILLE+FR
Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Applications
Roues et roulettes d’appareils.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 120 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 30 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyamide |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | noir |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,74 € HT
/ unité
76,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours