Roue de transport Blickle ALEV 150/20K, Capacité de charge: 400 kg | Diamètre de roue: 150 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roue
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :ALEV 150/20K
Rubix :0174-7027527
Fabricant :578492
EAN :4047526578497


Résumé technique
| Capacité de charge | 400 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Documents
Détails articles : ROUE 350KG D.150MM 54MM CAOUT JANTE ALU MOYEU BILLE
Roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Applications
Roues et roulettes fortes charges à bande de roulement polyuréthane moulé Extrathane® Blickle.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 400 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | aluminium |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | noir |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,40 € HT
/ unité
96,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
Capacité de charge
400 kg