Roue de transport Guitel-Hervieu 5874022511, Capacité de charge: 200 kg | Diamètre de roue: 400 mm | Largeur de roue: 25 mm
Roue PNEUMATIQUE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :5874022511
Rubix :1872-7061981
EAN :3396805501802
Documents
Détails articles : ROUE.PNEUMATIC 587402 2511+ETIQ
CORPS DE ROUE : flasques acier soudées ou boulonnées. Protection par peinture vernie. BANDAGE : Pneumatique noir. Bande de roulement à proigné (L), petitspavés (P), crampons (C). MOYEU : symétrique à roulement à rouleaux. PRESSION DE GONFLAGE : maximum 2 Bar (pression de 1,5 Bar conseillée).
Points forts
Roue pour sols accidentés, souplesse pour franchir les obstacles.
Applications
Manutentions souple sur sols très irréguliers.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 400 mm |
| Largeur de roue | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,88 € HT
/ unité
73,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours

