Roue de transport Guitel-Hervieu 325-501-160L25, Capacité de charge: 170 kg | Diamètre de roue: 160 mm | Largeur de roue: 38 mm
Roue caoutchouc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :325-501-160L25
Rubix :0184-7069547
EAN :3700385282257


Résumé technique
| Capacité de charge | 170 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 160 mm |
| Largeur de roue | 38 mm |
Documents
Détails articles : ROUE 150KG D.160 38MM BAND.CAOUT MOYEU LISSE
Roue à bandage de caoutchouc thermoplastique gris.
Points forts
Roue légère à bandage souple, silencieux et non marquant.
Applications
Roue pour chariot de collectivités et appareils à faibles charges.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 170 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 160 mm |
| Largeur de roue | 38 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polypropylène |
| Type de roulement | lisse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,81 € HT
/ unité
29,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours