Roue de transport Blickle BH-SVS 100K-1, Capacité de charge: 700 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 40 mm
Roulette pivotante en tôle d’acier avec platine à visser Roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique, avec corps de roue en polyamide, avec pare-fils en matière synthétique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :BH-SVS 100K-1
Rubix :0174-7028291
Fabricant :584904
EAN :4047526584900


Résumé technique
| Capacité de charge | 700 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE FIXE 700KG D.100MM AC ACIER 40MM MOY BILLE
Roulette pivotante en tôle d’acier avec platine à visser
Roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique, avec corps de roue en polyamide, avec pare-fils en matière synthétique
Monture : série LE
- tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- joint d’étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
Roue : série PATH
- bande de roulement : polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 94 Shore A, couleur gris foncé, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur gris argent
- avec petit pare-fils en matière synthétique
- très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
Applications
Roues et roulettes à bande de roulement polyuréthane injecté.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 700 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | acier |
| Matériau de bande de roulement / pneu | acier |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | argent |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 120 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,97 € HT
/ unité
164,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours