Roue de transport Guitel-Hervieu 21-511-100B20, Capacité de charge: 400 kg
Roue polyuréthanne
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :21-511-100B20
Rubix :0184-7069590
EAN :3700385269760


Résumé technique
| Capacité de charge | 400 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Documents
Détails articles : ROUE 400KG D.100 50MM BAND.POLYU MOYEU R.BILLES
Roue à bandage de polyuréthanne.
Points forts
Excellente résistance aux chocs, à l'abrasion même sur sols rugueux et inégaux, aux déchirements et aux coupures. Ne tâche pas. Roulage souple et silencieux, dû à ses qualités remarquables d'élasticité. Service longue durée.
Applications
Excellente résistance aux chocs, à l'abrasion même sur sols rugueux et inégaux, aux déchirements et aux coupures. Ne tâche pas. Roulage souple et silencieux, dû à ses qualités remarquables d'élasticité. Roue particulièrement recommandée pour sa résistance exceptionnelle et son service longue durée.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 400 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | aluminium |
| Type de roulement | a double roulement à billes de précision étanche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,29 € HT
/ unité
99,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours