Roue de transport Guitel-Hervieu 62-060-650T161, Capacité de charge: 2920 kg | Diamètre de roue: 647 mm | Largeur de roue: 164 mm
Roue pneumatique
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :62-060-650T161
Rubix :0184-7081864
EAN :3700385292225


Résumé technique
| Capacité de charge | 2920 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 647 mm |
| Largeur de roue | 164 mm |
Détails articles : ROUE 2920KG D.647 164MM PNEUMA. JANTE A TROUS
Roue à profil pneumatique en caoutchouc plein.
Points forts
Roue increvable permettant un roulage souple et silencieux sur tous les types de sols, même sur terrain accidenté, et pouvant absorber chocs, vibrations.
Applications
Roue particulièrement recommandée pour le déplacement de charges, même fragiles, sur les sols les plus divers, pour l'équipement des chariots tracté, des remorques industrielles, etc …
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 2920 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 647 mm |
| Largeur de roue | 164 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 888,99 € HT
/ unité
3 466,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours