Roue de transport Blickle BO-SPO 201G, Capacité de charge: 1000 kg | Diamètre de roue: 200 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roulette pivotante en tôle d’acier avec platine à visser, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, non tachant, bleu, avec pare-fils en acier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :BO-SPO 201G
Rubix :0174-7028535
Fabricant :280842
EAN :4047526280840


Résumé technique
| Capacité de charge | 1000 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE FIXE 1000KG D.200MM AC BAND.POLYA 50MM MOY LISSE
Roulette pivotante en tôle d’acier avec platine à visser,
roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, non tachant, bleu, avec pare-fils en acier
Monture : série LE
- tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- joint d’étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
Roue : série POEV
- bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur bleue, non tachant
- corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
Points forts
Grand confort de roulage, silencieux, protection des sols. Le sertissage dynamique spécial Blickle limite le jeu et offre une longue durée de vie. Résistante à des températures de -25 °C à +80 °C.
Applications
Roues et roulettes fortes charges à bandage caoutchouc plein élastique.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 1000 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyamide |
| Type de roulement | moyeu lisse |
| Couleur de bande de roulement / pneu | beige |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,48 € HT
/ unité
173,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
Capacité de charge
1000 kg
Diamètre de roue
200 mm
Largeur de roue
50 mm