Roue de transport Guitel-Hervieu 460-501-250L20, Capacité de charge: 130 kg
Roue caoutchouc
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :460-501-250L20
Rubix :0184-7082903
EAN :3700385283995


Résumé technique
| Capacité de charge | 130 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Détails articles : ROUE 130KG D.250 50MM CAOUT. MOYEU LISSE
Roue à bandage de caoutchouc plein injecté.
Points forts
Roue légère à bandage souple et silencieux.
Applications
Particulièrement recommandée pour les appareils dont les déplacements sont occasionnels.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 130 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polymère |
| Type de roulement | lisse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,82 € HT
/ unité
32,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours