Disque abrasif 3M 7000028458
Roue moulée pour enlèvement d'adhésifs 3M™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000028458
Rubix :0069-0142849
Fabricant :7000028458
EAN :0051131075016

Documents
Détails articles : DISQUE GRDC 100X10 SCOTCH BRITE UE10
Utilisez le disque de retrait de bandes et d'adhésif de moulage Scotch-Brite™ pour retirer les bandes de vinyle, les numéros, les lettres et les graphismes sur les surfaces maritimes peintes et en gelcoat. Nos disques en mousse blancs ne raient pas et n'endommagent pas la peinture-émail acrylique ou la peinture uréthane. Ils ne présentent aucun bord tranchant qui pourrait endommager les surfaces.
Les disques en mousse blancs présentent un orifice central de 10 mm et sont disponibles dans des diamètres de 100 mm et 150 mm. Ils peuvent être montés sur un moteur.
Les disques en mousse blancs présentent un orifice central de 10 mm et sont disponibles dans des diamètres de 100 mm et 150 mm. Ils peuvent être montés sur un moteur.
Le disque de retrait de bandes et d'adhésif de moulage Scotch-Brite™ élimine les décalcomanies de vinyle, les graphismes et les bandes. Nos disques en mousse blancs présentent un orifice central de 10 mm et sont disponibles dans des diamètres de 100 mm et 150 mm. Ils peuvent être montés sur un moteur.
Points forts
Élimination des décalcomanies en vinyle, des graphismes et des bandes;Pas de rayure ni de dégât sur la peinture-émail acrylique ou la peinture uréthane;Disponible dans des diamètres de 100 mm et 150 mm;Possibilité de montage sur un moteur
Applications
Pour le retrait de bandes de vinyle, les numéros, les lettres et les graphismes sur les surfaces maritimes peintes et en gelcoat
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 100 mm |
|---|---|
| Grain | grossière |
| Application | retrait de bandes vinyle, décalcomanies, lettres et graphismes |
| Diamètre d'alésage | 9,5 mm |
| Matériau de support | caoutchouc moulé |
| Série | scotch-brite™ molding adhesive and stripe removal disc |
| Boîtage | 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
162,20 € HT
/ 5 sachets
194,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours