Disque abrasif 3M 7000000752

Disque abrasif

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7000000752
Rubix :0069-0142612
Fabricant :7000000752
EAN :50048011055287
DISQUE SCDR D50 MARRON GROS ROLOC SCOTCH-BRITE UE 200
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre50 mm
Graingrossière
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DISQUE SCDR D50 MARRON GROS ROLOC SCOTCH-BRITE UE 200


Les disques de traitement de surface Scotch-Brite™ Roloc™ associent un disque non-tissé durable au système de fixation à changement rapide 3M™ Roloc™ efficace pour obtenir un disque performant capable de nettoyer, finir, rectifier et ébavurer. La structure en fibres non-tissées est adaptée à la préservation des surfaces irrégulières ou profilées, et le support Roloc™ soutient le disque pour permettre une découpe intensive.
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre50 mm
Graingrossière
Applicationébavurage, mélange, finition et préparation de surface sur métaux.
Type d'abrasifoxyde d'aluminium
Matériau de supportfibre non tissée en nylon ou fibres synthétiques
Sériesc-dr
Boîtage50
1,72 € HT
/ unité
2,06 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h