Références
Norton :66261089842
Rubix :0059-0133784
EAN :3157629187258

Détails articles : ROUE FTO 6X10X3 NKMR+ GR 80 (STK) UE10
Matériaux usinés : métal.
Applications
Matériaux usinés : métal.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre tige | 3 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Grain | 80 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,24 € HT
/ unité
19,49 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
