Roue à lamelles sur tige Norton 63642539938

Roues à lamelles sur tige Norton-BDX

Voir les informations techniques

Références

Norton :63642539938
Rubix :0059-0029263
EAN :3157620331100
ROUE LAMELLES/TIGE WT 40X20X6 R207 GR 40 (STK) UE10

Résumé technique

Diamètre150 mm
Epaisseur20 mm
Grain40
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROUE LAMELLES/TIGE WT 40X20X6 R207 GR 40 (STK) UE10


Conçues pour garantir une finition constante et une rapidité de coupe régulière, les roues à lamelles sont idéales pour polir, surfacer mais aussi adoucir les angles vifs, nettoyer la plupart des pièces métalliques, métaux ferreux ou non-ferreux.

Points forts

Faible production de poussière grâce à une technique de fabrication exclusive
Capacité de coupe régulière et finition soignée
Durée de vie et rapidité de coupe performantes par rapport aux produits de la concurrence

Applications

Ponçage

Informations techniques


Attributs
Diamètre150 mm
Epaisseur20 mm
Grain40
Applicationperceuse meuleuse droite ou flexible
68,60 € HT
/ 10 unités
82,32 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h