Roue à lamelles sur tige Norton 63642561879

Roues à lamelles sur tige Norton-BDX

Voir les informations techniques

Références

Norton :63642561879
Rubix :0059-0029285
EAN :3157620644330
ROUE LAMELLES/TIGE WT 50X30X6 R207 GR 80 (SD)

Résumé technique

Diamètre50 mm
Epaisseur30 mm
Grain80
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROUE LAMELLES/TIGE WT 50X30X6 R207 GR 80 (SD)


Conçues pour garantir une finition constante et une rapidité de coupe régulière, les roues à lamelles sont idéales pour polir, surfacer mais aussi adoucir les angles vifs, nettoyer la plupart des pièces métalliques, métaux ferreux ou non-ferreux.

Points forts

Faible production de poussière grâce à une technique de fabrication exclusive
Capacité de coupe régulière et finition soignée
Durée de vie et rapidité de coupe performantes par rapport aux produits de la concurrence

Applications

Ponçage

Informations techniques


Attributs
Diamètre50 mm
Epaisseur30 mm
Grain80
Applicationperceuse meuleuse droite ou flexible
8,50 € HT
/ unité
10,20 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h