Roue de transport Guitel-Hervieu 1250515, Capacité de charge: 130 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 38 mm
Roue CENTAURE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :1250515
Rubix :1872-7004201
EAN :3396805003023
Documents
Détails articles : ROUE.CENTAUROUE 125 0515+ETIQ 130KG MOYEU ROULEAU
Roue à bandage plein en caoutchouc noir. Corps de roue : flasques acier. Protection zinguée brillante. Manutention silencieuse avec efforts latéraux. Excellente résistance au déjantage et aux chocs latéraux grâce à son corps en acier.
Points forts
Manutention silencieuse avec efforts. Excellente résistance au déjantage et aux chocs latéraux.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 130 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 38 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,69 € HT
/ unité
15,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours

