Roue de transport Guitel-Hervieu 3587121, Capacité de charge: 150 kg | Diamètre de roue: 260 mm | Largeur de roue: 85 mm
Roue à pneumatique gonflable BULLE
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :3587121
Rubix :1872-7086932
EAN :3147235871214


Résumé technique
| Capacité de charge | 150 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 260 mm |
| Largeur de roue | 85 mm |
Détails articles : ROUE BULLE D260 LARG MOYEU 75 LISSE ALES 3587121
Corps de roue polypropylène copolymère gris (diamètre 200 mm) ou rouge renforcé par nervures (diamètres 260 et 400 mm). Bandage pneumatique noir ou pneumatique gris non tachant en diamètre 200 mm. Bande de roulement à profil ligné (L) ou petits pavés (P). Moyeu symétrique à alésage lisse ou roulement à rouleaux. Pression de gonflage maximum 2 Bar (pression de 1,5 Bar conseillé).
Applications
Manutention souple sur sols très irréguliers. Faible effort au démérrage.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 150 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 260 mm |
| Largeur de roue | 85 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | plastique |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Série | bulle |
| Type de roulement | lisse |
| Couleur de bande de roulement / pneu | noir |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,33 € HT
/ unité
36,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours