Roue de transport Guitel-Hervieu 250-732-350B50, Capacité de charge: 2850 kg | Diamètre de roue: 350 mm | Largeur de roue: 100 mm
Roue polyuréthanne
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :250-732-350B50
Rubix :0184-7083693
EAN :3700385278755


Résumé technique
| Capacité de charge | 2850 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 350 mm |
| Largeur de roue | 100 mm |
Détails articles : ROUE 2800KG D.350 100MM POLYU. VULKOLLAN MOYEU R.BILLES
Roue à bandage Vulkollan® en élastomère de polyturéthanne. Dureté Shore A 92 ±3.
Points forts
Polyuréthanne de qualité supérieure, exceptionnel par sa rémanence en compression, par son élasticité et par une meilleure résistance à l'usure et au déchirement. Bonne adhérence au démarrage, faible résistance au roulement, roulage souple et silencieux.
Applications
Roue spécialement conçue pour les engins roulants mis à rudes épreuves et transportant de lourdes charges, même en utilisation intensive.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 2850 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 350 mm |
| Largeur de roue | 100 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | fonte |
| Type de roulement | a double roulement à billes de précision étanche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 893,41 € HT
/ unité
2 272,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours