Roue de transport Blickle GTHN 150/25H7, Capacité de charge: 700 kg | Diamètre de roue: 150 mm | Largeur de roue: 50 mm

Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, ec blocage « stop-fix », roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Softhane®, avec corps de roue en aluminium

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :GTHN 150/25H7
Rubix :0174-7024476
Fabricant :459719
EAN :4047526459710
ROUE 650KG D.150MM 50MM POLYU JANTE FONTE MOYEU P/CLAVETTE

Résumé technique

Capacité de charge700 kg
Diamètre de roue150 mm
Largeur de roue50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROUE 650KG D.150MM 50MM POLYU JANTE FONTE MOYEU P/CLAVETTE


Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, ec blocage « stop-fix », roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Softhane®, avec corps de roue en aluminium

Monture : série LH

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • fourche et platine renforcées
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
  • particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux quatre coupelles traitées, de forme spéciale

Roue : série ALST

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Softhane®, dureté 75 Shore A, couleur vert, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Applications

Roues et roulettes fortes charges à bande de roulement polyuréthane moulé Softhane® Blickle.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge700 kg
Diamètre de roue150 mm
Largeur de roue50 mm
Matériau du corps de roue / jantefonte
Matériau de bande de roulement / pneupolyuréthane
Type de roulementrainure de clavette
Couleur de bande de roulement / pneumarron
Température mini-30 °C
Température maxi70 °C
168,77 HT
/ unité
202,52 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours

Capacité de charge

Diamètre de roue

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.