Roue de transport Guitel-Hervieu 10405125, Capacité de charge: 200 kg | Diamètre de roue: 400 mm
Roue BROUETTE bandage plein
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :10405125
Rubix :1872-7098678
EAN :3396805600109
Documents
Détails articles : ROUE BROUETTE CAOUT D400 200KG MOYEU A RLX
Corps de roue : jante
Points forts
Roue à rayon, applications agraires. Increvable.
Applications
Brouette et usage agraire.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 400 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,43 € HT
/ unité
67,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours

