Roue de transport Guitel-Hervieu 505-911-267B70, Capacité de charge: 1700 kg | Diamètre de roue: 267 mm | Largeur de roue: 182 mm
Roue caoutchouc
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :505-911-267B70
Rubix :0184-7081840
EAN :3700385286064


Résumé technique
| Capacité de charge | 1700 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 267 mm |
| Largeur de roue | 182 mm |
Détails articles : ROUE 2000KG D.267 178MM CAOUT. MOYEU R.BILLES
Roue à bandage de caoutchouc élastique noir moulé.
Points forts
Roue souple et silencieuse, présentant un bon coefficient de roulement, absorbant chocs et vibrations et possédant une bonne résistance à l'abrasion. Grande endurance et faible résistance à l'effort de traction.
Applications
Roue pour porte-conteneur, porte-palette ou remorque forte charge.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 1700 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 267 mm |
| Largeur de roue | 182 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | fonte |
| Type de roulement | a double roulement à billes de précision étanche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 058,75 € HT
/ unité
1 270,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours