Roue de transport Blickle DSPK 120K, Capacité de charge: 600 kg | Diamètre de roue: 120 mm | Largeur de roue: 33 mm
Roulette pivotante en acier inox, à trou central, roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique, avec corps de roue en polyamide, avec pare-fils en matière synthétique, version électro-conductrice, non tachant
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :DSPK 120K
Rubix :0174-7028003
Fabricant :268367
EAN :4047526268367


Résumé technique
| Capacité de charge | 600 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 120 mm |
| Largeur de roue | 33 mm |
Documents
Détails articles : ROUE 600KG D.120MM 33MM ACIER ROUE MONOBLOC MOYEU BILLE
Roulette pivotante en acier inox, à trou central,
roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique, avec corps de roue en polyamide, avec pare-fils en matière synthétique, version électro-conductrice, non tachant
Monture : série LEXR
- acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
- toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion
Roue : série PATH
- bande de roulement : polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 94 Shore A, couleur gris foncé, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur gris argent
- petit pare-fils avec étanchéité supplémentaire du roulement à billes
- très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
- dissipation des charges électriques (résistance ohmique) ≤ 104 Ω
Applications
Roulettes en acier inox.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 600 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 120 mm |
| Largeur de roue | 33 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | acier |
| Matériau de bande de roulement / pneu | acier |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | argent |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 120 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,33 € HT
/ unité
143,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours