Roue de transport Blickle LH-POTH 150R, Capacité de charge: 500 kg | Diamètre de roue: 150 mm | Largeur de roue: 45 mm

Roulette d’appareil pivotante avec trou central, avec douille expansible en métal, roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène, version électro-conductrice, non tachant

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :LH-POTH 150R
Rubix :0174-7028566
Fabricant :44925
EAN :4047526044923
ROULETTE PIVOT. 400KG D.150MM AC BAND.POLYU 40MM MOY ROULEAUX

Résumé technique

Capacité de charge500 kg
Diamètre de roue150 mm
Largeur de roue45 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULETTE PIVOT. 400KG D.150MM AC BAND.POLYU 40MM MOY ROULEAUX


Roulette d’appareil pivotante avec trou central, avec douille expansible en métal, roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène, version électro-conductrice, non tachant

Monture : série LKRA

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série TPA

  • bande de roulement : caoutchouc-élastomère thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de l’huile
  • corps de roue : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
  • bande de roulement contenant de l’huile, marquage par contact possible sur sols délicats. alternatives : série VPA, PATH
  • dissipation des charges électriques (résistance ohmique) ≤ 104 Ω

Applications

Roues et roulettes d’appareils.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge500 kg
Diamètre de roue150 mm
Largeur de roue45 mm
Matériau du corps de roue / jantepolyamide
Matériau de bande de roulement / pneupolyuréthane
Type de roulementroulement à rouleaux
Couleur de bande de roulement / pneugris
Température mini-25 °C
Température maxi70 °C
152,77 € HT
/ unité
183,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours

Capacité de charge

Diamètre de roue

Largeur de roue

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.