Roue de transport Blickle L-ALTH 150K-FI, Capacité de charge: 400 kg | Diamètre de roue: 150 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roulette de transport
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :L-ALTH 150K-FI
Rubix :0174-7028553
Fabricant :292953
EAN :4047526292959


Résumé technique
| Capacité de charge | 400 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 400KG D.150MM AC BAND.POLYU 50MM MOY BILLE+FR
Roulette pivotante en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, avec blocage « stop-fix », roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Applications
Roues et roulettes à bande de roulement polyuréthane injecté.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 400 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | aluminium |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyuréthane |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | marron |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
208,08 € HT
/ unité
249,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours