Roue de transport Blickle L-ALTH 80K, Capacité de charge: 200 kg | Diamètre de roue: 80 mm | Largeur de roue: 30 mm

Roulette de transport

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :L-ALTH 80K
Rubix :0174-7026774
Fabricant :331116
EAN :4047526331115
ROULETTE PIVOT. 180KG D. 80MM AC BAND.POLYU 30MM MOY BILLE

Résumé technique

Capacité de charge200 kg
Diamètre de roue80 mm
Largeur de roue30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULETTE PIVOT. 180KG D. 80MM AC BAND.POLYU 30MM MOY BILLE


Roulette pivotante en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium

Applications

Roues et roulettes fortes charges Roues et roulettes fonte polyamide.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge200 kg
Diamètre de roue80 mm
Largeur de roue30 mm
Matériau du corps de roue / jantealuminium
Matériau de bande de roulement / pneupolyuréthane
Type de roulementroulement à billes
Couleur de bande de roulement / pneumarron
Température mini-20 °C
Température maxi70 °C
Promotion
Au lieu de 57,52 €
52,30 € HT
/ unité
62,76 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Capacité de charge

Diamètre de roue

80 mm

Largeur de roue

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.