Roue de transport Blickle LH-POEV 125K-1-FI, Capacité de charge: 250 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 37 mm
Roulette d’appareil pivotante avec trou central, avec douille expansible en métal, ec blocage « stop-fix », roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :LH-POEV 125K-1-FI
Rubix :0174-7024260
Fabricant :612036
EAN :4047526612030


Résumé technique
| Capacité de charge | 250 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 37 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 250KG D.125MM AC BAND.CAOUT 40MM MOY BILLE+FR
Roulette d’appareil pivotante avec trou central, avec douille expansible en métal, ec blocage « stop-fix »,
roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène
Monture : série LKRA
- tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
Roue : série TPA
- bande de roulement : caoutchouc-élastomère thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de l’huile
- corps de roue : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur gris argent
- très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
- bande de roulement contenant de l’huile, marquage par contact possible sur sols délicats. alternatives : série VPA, VPP, POES, POEV, PATH
Applications
Roues et roulettes d’appareils.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 250 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 37 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | noir |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,50 € HT
/ unité
181,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
Capacité de charge
250 kg