Roue de transport Guitel-Hervieu 325-202-100L10, Capacité de charge: 70 kg
Roue caoutchouc
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :325-202-100L10
Rubix :0184-7081230
EAN :3700385281984


Résumé technique
| Capacité de charge | 70 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 24 mm |
Détails articles : ROUE 70KG D.100 24MM CAOUT. MOYEU LISSE
Roue à bandage de caoutchouc thermoplastique gris.
Points forts
Roue légère à bandage souple, silencieux et non marquant.
Applications
Roue pour chariot de collectivités et appareils à faibles charges.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 70 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 24 mm |
| Type de roulement | lisse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,41 € HT
/ unité
12,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours