Roue de transport Guitel-Hervieu 325-402-080L12, Capacité de charge: 70 kg | Diamètre de roue: 80 mm | Largeur de roue: 32 mm
Roue caoutchouc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :325-402-080L12
Rubix :0184-7066223
EAN :3700385282073


Résumé technique
| Capacité de charge | 70 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
Documents
Détails articles : ROUE 70KG D.080 32MM BAND.CAOUT MOYEU LISSE
Roue à bandage de caoutchouc thermoplastique gris.
Points forts
Roue légère à bandage souple, silencieux et non marquant.
Applications
Roue pour chariot de collectivités et appareils à faibles charges.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 70 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
| Type de roulement | lisse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,93 € HT
/ unité
16,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours