Roue de transport Blickle L-RD 162R-ST, Capacité de charge: 225 kg | Diamètre de roue: 160 mm | Largeur de roue: 40 mm
Roulette pivotante en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, avec blocage « stop-top », roue avec bandage en caoutchouc plein à deux composants « Blickle Comfort », avec jante en tôle d’acier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :L-RD 162R-ST
Rubix :0174-7051542
Fabricant :50591
EAN :4047526050597


Résumé technique
| Capacité de charge | 225 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 160 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
Documents
Détails articles : ROUE PIVOT. 225KG D.160MM AC BAND.CAOUT 40MM MOY ROULX+FR
Roulette pivotante en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, avec blocage « stop-top »,
roue avec bandage en caoutchouc plein à deux composants « Blickle Comfort », avec jante en tôle d’acier
Monture : série L
- tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable (à partir de roue Ø 150 mm)
- joint d’étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
Roue : série RD
- bandage : caoutchouc plein à deux composants « Blickle Comfort », dureté 65 Shore A, couleur noir
- jante : tôle d’acier, emboutie, construction de jante stable avec moyeu tube acier, vissée ou emboutie sertie par le moyeu, électro-zinguée, passivée bleu, sans Cr6
- résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C
Applications
Roues et roulettes à bandage caoutchouc souple et bandage caoutchouc plein à deux composants.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 225 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 160 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | acier |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Type de roulement | roulement à rouleaux |
| Couleur de bande de roulement / pneu | noir |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,57 € HT
/ unité
138,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours