Roulette de transport Blickle VPA 126/12G, Capacité de charge: 100 kg
Roue avec bandage en caoutchouc plein et jante en matière synthétique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :VPA 126/12G
Rubix :0174-7028308
Fabricant :105114
EAN :4047526105112


Résumé technique
| Capacité de charge | 100 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
Documents
Détails articles : ROUE 100KG D.125MM 32MM CAOUT JANTE POLYA MOYEU LISSE
Roue avec bandage en caoutchouc plein et jante en matière synthétique
Bandage / bande de roulement :
- caoutchouc plein de première qualité, dureté 80 Shore A
- confort de roulage très élevé
- extrême protection des sols, fonctionnement silencieux
- couleur gris, non tachant, non marquant par contact (variante conductible d’électricité « -EL » couleur noir, marquante)
- polyamide 6 de première qualité ou polypropylène pour variante « -EL », non cassant
- couleur noir
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
Applications
Roues et roulettes d’appareils.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 100 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
| Type de roue | roue |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Type de roulement | moyeu lisse |
| Couleur de bande de roulement / pneu | gris |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,92 € HT
/ unité
21,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
Capacité de charge
100 kg