Trépied et accessoires Axxair 3502, Capacité de charge: 2265 kg | Poids: 5.6 kg
Kit de 4 roues acier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Axxair :3502
Rubix :4520-5485637
Documents
Détails articles : KIT DE ROUES EN ACIER (4 ROUES) ROUES DE 11/2'' DE LARGE.
Pièces servante 3500 géante pour tube à 5 pieds.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 5,6 kg |
|---|---|
| Capacité de charge | 2265 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,53 € HT
/ unité
107,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours

