Accouplement à dents KTR ROTEX 75 GS 95/98 SH A

ROTEX GS 75

Voir les informations techniques
Références
KTR :ROTEX 75 GS 95/98 SH A
Rubix :6563-1420586
Fabricant :550751000002
ANNEAU 98 SHORE ROUGE POUR ROTEX GS 75
Résumé technique
Taille75
Dureté Shore A98 Shore
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ANNEAU 98 SHORE ROUGE POUR ROTEX GS 75


Les servo-accouplements sans jeu KTR ROTEX GS sont en 3 parties, sans jeu sous précontrainte. Les différentes conceptions de moyeux et les différentes duretés Shore offrent l'accouplement optimal pour chaque application dans le domaine de l'ingénierie d'automatisation. Il s'applique partout où les entraînements doivent être positionnés avec précision, car malgré ses caractéristiques d'amortissement des vibrations, il est rigide en torsion, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de faire des concessions en matière de précision, même avec des entraînements servo hautement dynamiques. Il est disponible dans une grande variété de modèles de moyeux différents qui peuvent être combinés au sein d'une même taille d'accouplement.

Informations techniques


Attributs
Taille75
Dureté Shore A98 Shore
Matièrepur
Température maxi120 °C
Poids0,3 kg
Température mini-30 °C
Couleurrouge
Diamètre extérieur160 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,74 HT
/ unité
174,89 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours