Références
KTR :ROTEX 24 GS 80 SH A
Rubix :6563-1171727
Fabricant :550241000003

Détails articles : ANNEAU 80 SHORE BLEU POUR ROTEX GS 24
Les servo-accouplements sans jeu KTR ROTEX GS sont en 3 parties, sans jeu sous précontrainte. Les différentes conceptions de moyeux et les différentes duretés Shore offrent l'accouplement optimal pour chaque application dans le domaine de l'ingénierie d'automatisation. Il s'applique partout où les entraînements doivent être positionnés avec précision, car malgré ses caractéristiques d'amortissement des vibrations, il est rigide en torsion, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de faire des concessions en matière de précision, même avec des entraînements servo hautement dynamiques. Il est disponible dans une grande variété de modèles de moyeux différents qui peuvent être combinés au sein d'une même taille d'accouplement.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 24 |
|---|---|
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Température maxi | 80 °C |
| Poids | 0,015 kg |
| Température mini | -50 °C |
| Couleur | bleu |
| Diamètre extérieur | 56 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,86 € HT
/ unité
29,83 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
