Moyeu d'accouplements à dents KTR ROTEX 38 ST 1 24H7-NND

ROTEX 38 ST

Voir les informations techniques

Références

KTR :ROTEX 38 ST 1 24H7-NND
Rubix :6563-1161642
Fabricant :020385002400
MOYEU ACIER AL24H7 RAINURE + VIS P/ROTEX 38

Résumé technique

Typerotex
Matièreacier
Taille38

Détails articles : MOYEU ACIER AL24H7 RAINURE + VIS P/ROTEX 38


Les accouplements ROTEX KTR sont caractérisés par de petites dimensions, un faible poids et de faibles moments d'inertie de masse, mais transmettent des couples élevés. Un usinage précis et tout au-dessus assure une qualité de fonctionnement positivement influencée et une durée de vie accrue du couplage. Leur application est idéale pour le couple de transmission tout en atténuant les vibrations de torsion et en absorbant les chocs produits par le fonctionnement inégal de certains premiers déménageurs. Plug-in flexible, réducteur de vibrations et axial. Installation facile et essais optiques.

Informations techniques


Attributs
Typerotex
Matièreacier
Taille38
195,68 HT
/ unité
234,82 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours