Moyeu d'accouplements à dents KTR BOWEX M-38 25H7

BoWex 38 SINT

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

KTR :BOWEX M-38 25H7
Rubix :6563-1055928
Fabricant :010382002500
MOYEU ACIER AL25H7 RAINURE + VIS P/BOWEX 38 FRITTE

Résumé technique

Typebowex
Matièreacier fritté
Taille38

Documents

Détails articles : MOYEU ACIER AL25H7 RAINURE + VIS P/BOWEX 38 FRITTE


Les accouplements à denture incurvée KTR BoWex sont des raccords d'arbre flexibles qui permettent une transmission positive du couple. Ils sont particulièrement adaptés pour compenser les déplacements axial, radial et angulaire de l'arbre. En raison du principe de fonctionnement de la composante principale de la dent courbée, la pression de bord sur les dents du pignon est évitée là où il y a un désalignement angulaire et radial, permettant ainsi au couplage BoWex d'être utilisé avec peu d'usure. Fait d'une combinaison de plastique et d'acier.

Informations techniques


Attributs
Typebowex
Matièreacier fritté
Taille38
93,01 € HT
/ unité
111,61 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours