Moyeu d'accouplements à dents KTR 10003876
Moyeu non alésé et tampons élastomères pour accouplement ROFLEX®
Voir les informations techniquesRéférences
KTR :10003876
Rubix :6563-1477801
Fabricant :10003876


Détails articles : MOYEU FEMELLE NON ALESE P/ROFLEX 68
Accouplement compact et élastique à doigts, ATEX, fail-safe, à montage axial et montage moyeu radial.
Points forts
Flexible, compact à distance courte entre bouts d’arbres, moyeu S-H facile à monter/démonter, 100% interchangeable avec standard du marché.
Applications
Applications : pompes, ventilateurs, industrie générale.
Informations techniques
Attributs
| Type | roflex n |
|---|---|
| Matière | matériau fritté |
| Taille | 68 |
| Poids | 0,6 kg |
| Couple | 65 N.m |
| Longueur du moyeu | 43 mm |
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Rainure de clavette | rainure de clavette en forme de plume (din 6885 feuille 1) ; alésage de finition h8 pour la taille 68 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,63 € HT
/ unité
53,56 € TTC

- Livraison habituellement sous (22) jours
