Moyeu d'accouplements à dents KTR ROTEX 42 ST 1 25H7-NND

ROTEX 42 ST

Voir les informations techniques
Références
KTR :ROTEX 42 ST 1 25H7-NND
Rubix :6563-1171785
Fabricant :020425002500
MOYEU ACIER AL25H7 RAINURE + VIS P/ROTEX 42
Résumé technique
Typerotex
Matièreacier
Taille42

Détails articles : MOYEU ACIER AL25H7 RAINURE + VIS P/ROTEX 42


Les accouplements KTR ROTEX se caractérisent par des dimensions réduites, un faible poids et de faibles moments d'inertie tout en transmettant des couples élevés. Un usinage précis et complet garantit une qualité de fonctionnement positive et une durée de vie accrue de l'accouplement. Leur application est idéale pour transmettre le couple tout en amortissant les vibrations torsionnelles et en absorbant les chocs produits par le fonctionnement irrégulier de certaines machines motrices. Flexibles, réduisant les vibrations et s'emboîtant dans l'axe. Installation facile et test optique.

Informations techniques


Attributs
Typerotex
Matièreacier
Taille42
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
284,68 HT
/ unité
341,62 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours