Références
KTR :ROTEX 19 ST 1A 16H7
Rubix :6563-1233043
Fabricant :020195101600
Détails articles : GROS MOYEU ACIER AL16H7 RAINURE +VIS P/ROTEX 19
Les accouplements ROTEX KTR sont caractérisés par de petites dimensions, un faible poids et de faibles moments d'inertie de masse, mais transmettent des couples élevés. Un usinage précis et tout au-dessus assure une qualité de fonctionnement positivement influencée et une durée de vie accrue du couplage. Leur application est idéale pour le couple de transmission tout en atténuant les vibrations de torsion et en absorbant les chocs produits par le fonctionnement inégal de certains premiers déménageurs. Plug-in flexible, réducteur de vibrations et axial. Installation facile et essais optiques.
Informations techniques
Attributs
| Type | rotex |
|---|---|
| Matière | acier |
| Taille | 19 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,07 € HT
/ unité
69,68 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h