Moyeu d'accouplements à dents KTR BOWEX M-65

BoWex 65 SINT

Voir les informations techniques

Références

KTR :BOWEX M-65
Rubix :6563-1055952
Fabricant :010652010047
MOYEU ACIER PRE-ALESE 27MM LG70 P/BOWEX 65 FRITTE

Résumé technique

Typebowex
Matièreacier fritté
Taille65

Détails articles : MOYEU ACIER PRE-ALESE 27MM LG70 P/BOWEX 65 FRITTE


Les accouplements à denture incurvée KTR BoWex sont des raccords d'arbre flexibles qui permettent une transmission positive du couple. Ils sont particulièrement adaptés pour compenser les déplacements axial, radial et angulaire de l'arbre. En raison du principe de fonctionnement du composant principal de dent incurvée, la pression de bord sur les dents d'engrenage est évitée là où il y a un désalignement angulaire et radial, permettant ainsi au couplage de BoWex d'être employé avec presque n'importe quelle usure. Fait d'une combinaison de plastique et d'acier.

Informations techniques


Attributs
Typebowex
Matièreacier fritté
Taille65
190,56 € HT
/ unité
228,67 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours