Références
KTR :ROTEX 42 GG TB1 1610
Rubix :6563-1244439
Fabricant :020423135799

Détails articles : GROS MOYEU FONTE 57,28 TB1 INT. P/ROTEX 42 GG TAPERLOCK 1610
Les accouplements ROTEX KTR sont caractérisés par de petites dimensions, un faible poids et de faibles moments d'inertie de masse, mais transmettent des couples élevés. Un usinage précis et tout au-dessus assure une qualité de fonctionnement positivement influencée et une durée de vie accrue du couplage. Leur application est idéale pour le couple de transmission tout en atténuant les vibrations de torsion et en absorbant les chocs produits par le fonctionnement inégal de certains premiers déménageurs. Plug-in flexible, réducteur de vibrations et axial. Installation facile et essais optiques.
Informations techniques
Attributs
| Type | rotex |
|---|---|
| Matière | fonte |
| Taille | 42 |
| Longueur du moyeu | 26 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,72 € HT
/ unité
203,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h