Moyeu d'accouplements à dents KTR ROTEX 24 GS AL 1.0 22H7

ROTEX GS 24 AL-H

Voir les informations techniques

Références

KTR :ROTEX 24 GS AL 1.0 22H7
Rubix :6563-1306170
Fabricant :550247102200
MOYEU 1.0 AL-H 22H7 AVEC RAINURE P/ROTEX GS 24

Résumé technique

Typerotex
Matièrealuminium
Taille24

Détails articles : MOYEU 1.0 AL-H 22H7 AVEC RAINURE P/ROTEX GS 24


Les raccords servocommandés KTR ROTEX GS sans jeu sont en 3 parties, sans jeu sous précontrainte. Les différentes conceptions de moyeux et les différentes duretés Shore offrent un accouplement optimal pour chaque application dans le domaine de l'ingénierie de l'automatisation. Il convient partout où les entraînements doivent être positionnés avec précision, car malgré ses caractéristiques d'amortissement des vibrations, il est rigide en torsion, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de faire des concessions en matière de précision, même en présence de servomoteurs hautement dynamiques. Le ROTEX GS fonctionne avec le système modulaire. Disponible dans une grande variété de modèles de moyeux différents qui peuvent être combinés au sein d'une même taille de raccordement.

Informations techniques


Attributs
Typerotex
Matièrealuminium
Taille24
94,85 € HT
/ unité
113,82 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours