Moyeu d'accouplements à dents KTR ROTEX 28 AL 1 20H7-NND
ROTEX 28 ALU
Voir les informations techniquesRéférences
KTR :ROTEX 28 AL 1 20H7-NND
Rubix :6563-1233052
Fabricant :020286002000
Détails articles : MOYEU ALU-D AL20H7 RAINURE + VIS P/ROTEX 28
Les accouplements ROTEX KTR sont caractérisés par de petites dimensions, un faible poids et de faibles moments d'inertie de masse, mais transmettent des couples élevés. Un usinage précis et tout au-dessus assure une qualité de fonctionnement positivement influencée et une durée de vie accrue du couplage. Leur application est idéale pour le couple de transmission tout en atténuant les vibrations de torsion et en absorbant les chocs produits par le fonctionnement inégal de certains premiers déménageurs. Plug-in flexible, réducteur de vibrations et axial. Installation facile et essais optiques.
Informations techniques
Attributs
| Type | rotex |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Taille | 28 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,88 € HT
/ unité
75,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours