Buse pour nettoyeur haute pression Kärcher 47632530, Type: Rotabuse 05 | Pour modèle: HDS 8/18-4 M *EU-I | Ouverture: 50 mm
Rotabuse non commutable pour nettoyeur HP KARCHER
Voir les informations techniquesRéférences
Kärcher :47632530
Rubix :0222-7014163
EAN :4002667013245



Détails articles : ROTABUSE 05 TAILLE 50
Conçue pour les applications industrielles exigeant un nettoyage en profondeur, la rotabuse Karcher 050 combine un jet rotatif précis et une buse en céramique durable. Elle garantit une action de décrassage ciblée et homogène sur les surfaces dures.
Caractéristiques :
La rotabuse Karcher 050 est une buse rotative génère un jet crayon rotatif qui multiplie l’impact de nettoyage par rapport à une buse classique, permettant d’éliminer les saletés incrustées sur les surfaces métalliques, minérales ou synthétiques. L’utilisation d’une buse en céramique augmente la résistance à l’usure et garantit une longévité élevée. La bague de protection stabilise le jet et préserve les éléments internes contre les chocs mécaniques. Cette conception assure une qualité de projection homogène et une efficacité constante, y compris lors d’utilisations prolongées.
Spécifications :
• Pression maximale : 300 bar (30 MPa)
• Bague de roulement en céramique
• Température maximale : 85 °C
• Taille de buse : 50
• Filetage du raccord : M 18
• Poids avec emballage : 0,6 kg
Caractéristiques :
La rotabuse Karcher 050 est une buse rotative génère un jet crayon rotatif qui multiplie l’impact de nettoyage par rapport à une buse classique, permettant d’éliminer les saletés incrustées sur les surfaces métalliques, minérales ou synthétiques. L’utilisation d’une buse en céramique augmente la résistance à l’usure et garantit une longévité élevée. La bague de protection stabilise le jet et préserve les éléments internes contre les chocs mécaniques. Cette conception assure une qualité de projection homogène et une efficacité constante, y compris lors d’utilisations prolongées.
Spécifications :
• Pression maximale : 300 bar (30 MPa)
• Bague de roulement en céramique
• Température maximale : 85 °C
• Taille de buse : 50
• Filetage du raccord : M 18
• Poids avec emballage : 0,6 kg
Points forts
• Jet crayon rotatif offrant une puissance de nettoyage multipliée par dix
• Buse en céramique assurant une durée de vie accrue et une résistance à l’abrasion
• Raccord M18 garantissant une compatibilité avec les nettoyeurs haute pression Karcher adaptés
• Température de service élevée permettant le dégraissage de surfaces contaminées par des huiles
• Construction robuste et équilibrée pour une projection stable et précise
• Buse en céramique assurant une durée de vie accrue et une résistance à l’abrasion
• Raccord M18 garantissant une compatibilité avec les nettoyeurs haute pression Karcher adaptés
• Température de service élevée permettant le dégraissage de surfaces contaminées par des huiles
• Construction robuste et équilibrée pour une projection stable et précise
Applications
Cette rotabuse est destinée aux opérations de nettoyage intensif dans les environnements industriels, les ateliers de maintenance et les zones de production. Elle s’emploie efficacement sur les surfaces métalliques, les structures bétonnées, les équipements de chantier ou les véhicules utilitaires. Adaptée aux secteurs de la construction, de la métallurgie, de la logistique et de la maintenance industrielle, elle permet d’éliminer boues, peintures ou dépôts huileux.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 50 mm |
|---|---|
| Type | rotabuse 05 |
| Pour modèle | hds 8/18-4 m *eu-i |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
209,34 € HT
/ unité
251,21 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h