Références
Fischer :18972
Rubix :3955-8101230
EAN :4006209189726
Détails articles : ROSACE CONIQUE RC14 BOITE DE 100
Qualité Plus !
Rosaces d'écartement en acier zingué. Ø trou central 7 mm.
Rosaces d'écartement en acier zingué. Ø trou central 7 mm.
Informations techniques
Attributs
| Pour vis | m14 |
|---|---|
| Diamètre | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,83 € HT
/ boite
20,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
