Écrou noyé Böllhoff 23306060045/01, Matériau/finition: Acier

Écrou à sertir RIVKLE tête plate inox, série 23306

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Böllhoff :23306060045/01
Rubix :0455-8185091
ECROU RIVKLE RK06.M 6.045 TETE PLATE.INOX UE100 -P/MILLE

Résumé technique

Pour vism6
Matériau/finitionAcier

Documents

Détails articles : ECROU RIVKLE RK06.M 6.045 TETE PLATE.INOX UE100 -P/MILLE


Écrou noyé en inox cylindrique moleté à tête plate. Pour composants en acier avec troupilote (norme DIN ISO 273)

Points forts

Agréée pour l'utilisation dans le béton non fissuré et la maçonnerie ; elle y atteint une résistance élevée. La résine permet également les ancrages dans le béton humide et assure ainsi une progression du travail sans interruption.

Informations techniques


Attributs
Pour vism6
Matériau/finitionAcier
223,29 HT
/ 100 unités
267,95 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h