Écrou noyé Böllhoff 34367060230/01, Diamètre: 9 mm | Longueur: 14 mm | Matériau/finition: Acier
Écrou à sertir RIVKLE® tête fine acier
Voir les informations techniquesRéférences
Böllhoff :34367060230/01
Rubix :0455-8048010

Détails articles : RIVET RIVKLE+ RF67 M 6 - UE 500 CYL TETE FINE MOL.CR.AC. 0,5-3
Écrou noyé en acier cylindrique moleté à tête fine.
Informations techniques
Attributs
| Pour vis | m6 |
|---|---|
| Longueur | 14 mm |
| Diamètre | 9 mm |
| Matériau/finition | Acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,89 € HT
/ 500 unités
129,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
