Écrou noyé Fischer 18971, Diamètre: 9 mm
Rosace conique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fischer :18971
Rubix :3955-8101229
EAN :4006209189719
Documents
Détails articles : ROSACE CONIQUE RC9 BOITE DE 100
Qualité Plus !
Rosaces d'écartement en acier zingué. Ø trou central 7 mm.
Rosaces d'écartement en acier zingué. Ø trou central 7 mm.
Informations techniques
Attributs
| Pour vis | m9 |
|---|---|
| Diamètre | 9 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,53 € HT
/ boite
21,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
