Écrou noyé Böllhoff 23307060230/01, Diamètre: 9 mm | Longueur: 14.5 mm | Matériau/finition: Acier
Écrou à sertir RIVKLE tête plate acier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Böllhoff :23307060230/01
Rubix :0455-8047997

Documents
Détails articles : RIVET RIVKLE+ RK07 M 6 - UE 500 CYL TETE PLTE MOL.ACIER 0,5-3
Écrou noyé en acier cylindrique moleté à tête plate. Pour composants en acier avec troupilote (norme DIN ISO 273).
Informations techniques
Attributs
| Pour vis | m6 |
|---|---|
| Longueur | 14,5 mm |
| Diamètre | 9 mm |
| Matériau/finition | Acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,36 € HT
/ unité
0,43 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
