Écrou noyé Recoules 60703255, Diamètre: 3.6 mm | Longueur: 12.5 mm | Matériau/finition: Acier
Bouterolle RB 400
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Recoules :60703255
Rubix :1062-5146038



Documents
Détails articles : BOUTEROLLE RB 400 Q.5 LG.12,5 D.RIVET 3,2 ET 3,6
Bouterolle avec queue pour rivets de type RB 400.
Informations techniques
Attributs
| Pour vis | m3 |
|---|---|
| Longueur | 12,5 mm |
| Diamètre | 3,6 mm |
| Matériau/finition | Acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
485,30 € HT
/ 5 unités
582,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours