Contre-rondelle / rondelle de butée INA AS2035

Contreplaque AS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :AS2035
Rubix :0269-1003095
Fabricant :0000195000000
EAN :4012801248914
CONTREPLAQUE AS 2035 QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur1 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CONTREPLAQUE AS 2035 QMC 1 INA


Correspond à la norme DIN 5405-3.

Applications

Rondelle arbre ou rondelle de logement. Adaptée aux cages à aiguilles axiales série AXK et K811.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur1 mm
Matièreacier
Sérieas
1,20 € HT
/ unité
1,44 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h