Rondelle plate et à haute résistance Spartex RON10,5A1.4571, Diamètre intérieur: 10.5 mm | Diamètre extérieur: 20 mm | Norme: DIN 125
Rondelles forme A
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RON10,5A1.4571
Rubix :U600-8281679
Fabricant :01254571105
EAN :4043377024305


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10,5 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a5 |
| Diamètre extérieur | 20 mm |
Détails articles : ROND PLAT D.10,5 DIN 125 A INOX A5 01254571105
Rondelles forme A A1.4571 20X10,5X2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10,5 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a5 |
| Diamètre extérieur | 20 mm |
| Norme | din 125 |
| Diamètre métrique | m10 |
| Epaisseur | 2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,90 € HT
/ 500 unités
164,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
10,5 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
20 mm
Norme
Diamètre métrique
m10